- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 鋸 替刃のおすすめ人気ランキング
鋸 替刃のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新1,862件の「鋸 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩 ビパイプ のこぎり」、「スーパーソー」、「パイプ鋸」などの商品も取り扱っております。
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
用途軽金属用
高さ(mm)
4
質量(g)
0.1
縦(mm)
170
横(mm)
3
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)
240
全長(mm)
370
ピッチ(mm)
約0.7
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。
ピッチ(mm)
1.41
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1
刃渡り(mm)
225
1セット(6枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
「現場屋 サヤ付両刃鋸 木工&プラ」専用替刃。
用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。
刃渡り(mm)
120
板厚(mm)
0.5
材質(刃)
SK-5(炭素工具鋼)
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。
トラスコ品番
363-3773
適合本体
30057
材質
炭素工具鋼5種
全長(mm)
220
刃長(mm)
180
刃ピッチ(mm)
1.4
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
材質
刃:SK材、柄:熱加塑性エラストマ
全長(mm)
550
刃長(mm)
210
刃厚(mm)
0.45
アズワン品番
64-2234-60
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)
3
折込
折りたたみ式
コーティング
クリアコーティング(サビに強い)
刃先処理
衝撃焼入
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質
SK85
全長(mm)
302
ピッチ(mm)
1.75
刃厚(mm)
0.6
刃先処理
衝撃焼入
切り幅(mm)
0.9±0.05
刃渡り(mm)
265
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
用途プラスチック用
高さ(mm)
4
質量(g)
0.1
縦(mm)
170
横(mm)
3
1パック(3本)
¥239
税込¥263
当日出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。
材質
刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール
ピッチ(mm)
1.5
材質(グリップ)
スチール、熱可塑性エラストマー樹脂
板厚(mm)
0.7/(ピッチ)1.5(17山)
適合材
厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇
硬度HRC
(刃先)60
刃渡り(mm)
210
1枚
¥899
税込¥989
4日以内出荷
用途スーパーソー(6010)用替刃
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
約0.7
全長(mm)
304
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
約1
1パック(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。
刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。
全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。
刃渡り(mm)
(8寸)210、(9寸)190
全長(mm)
360
仕様
安全コード用穴付
タイプ
ショート
表面処理
無電解ニッケルメッキ処理
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
板厚(mm)
0.5
材質(刃)
SK-5
切刃形状
テーパー形状鋸刃
刃部加工
刃先衝撃焼入
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)
92
厚さ(mm)
0.62
材質
バイメタル
主要切断材料
木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です
刃長(mm)
130
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
33T、46T、50T、61T
仕様
替刃5本付
トラスコ品番
859-1908
種別
木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用
刃数
貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。
刃長(mm)
265
ピッチ(mm)
1.75
仕様
縦横斜、替刃6枚
トラスコ品番
818-5790
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
質量(g)
455
タイプ
替刃フックタイプ
板厚(mm)
0.60
切り幅
0.92mm
2018年トラスコ掲載ページ
4 1172
1セット(6枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷